testo 417 Set 2 - Anemometru cu palete cu pâlnii de măsurare și redresor

Cod articol: 0563 2417
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
Tip produs Aparat multifuncţional de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 2417
EAN / GTIN 4029547025822
Număr producător 0563 2417
L-Număr L40540 485

Descriere

Descriere:

Anemometrul compact cu palete testo 417 din Kit 2, care include două pâlnii de măsurare și un redresor de debit, a fost dezvoltat pentru a vă facilita cât mai mult posibil efectuarea de măsurători la intrările și ieșirile de aer, precum și la ieșirile cu plăci și cu vârtej ale sistemelor de aer condiționat și de ventilație. Paleta integrată de 100 mm asigură rapid rezultate precise. Valorile medii temporale și punctuale, precum și debitul volumic sunt calculate automat în instrument și afișate pe ecran. Acest lucru permite reglarea deosebit de eficientă a sistemelor de ventilație rezidențiale echilibrate - inclusiv documentarea rapidă cu testo Smart App
  • În plus, aplicația nu numai că vă sprijină în configurarea instrumentului de măsurare și preia afișarea, stocarea și documentarea valorilor măsurate - ci transformă și smartphone-ul dumneavoastră într-un al doilea afișaj. Kitul testo 417 Kit 2 include două pâlnii de măsurare și un îndreptar de debit volumic pentru rezultate precise chiar și la ieșirile cu vârtej.